Beli copper wire di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)atribut:
- Material: Soft Copper Wires for Electrical Applications
- monotaro Ul Heat Resistant Vinyl Insulated Wire (Ul 1007)Deskripsi:Electricity, you can receive your used for internal wiring of electronic equipment (secondary side leads).atribut:
- Overall Length (m): 100
- Permissible current (A): 9
- Insulator Standard thickness (mm): 0.41
- Insulator OD (mm): 1.8
- Conductor arrangement (lines / mm): 21 / 0.18
- AWG: 20
- Conductor outer diameter ( phi mm): 0.95
- Rated Temperature (°C): 80
- Rated Voltage (V): 300
- Withstand Voltage (V/minute): AC2000
- BRITTON Enamelled Copper WireDeskripsi:Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
- TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)atribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & AccessoriesDeskripsi:Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.atribut:
- UNSPSC: 26121517
- Number of Conductors: 1
- Temperature Rating (°F): 167
- Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)Deskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- NERO Electric General Emergency LED T5atribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- Rated Dur: Minimum 3 Hours
- Type: Emergency T5 Light / 220-240V / 50/60 Hz / “Wide Range 165-265V\"
- Replacement: 18W T8 fluorescent tube
- Battery: 3.7V 1800mAh x 2 Powerful Lithium Ion
- Safety: Low volt cut-off preventing battery over discharge
- CCT: 6500K Daylight / 3000K Warmwhite
- Dimensions (mm): 40 x 22 x 530mm
- Lifetime: 20000 Hours
- Luminous Flux: 720 Im
- EZREN Copper Jumper Soldering WireDeskripsi:haluan Kawat Enamel Poliuretan untuk Perbaikan Kawat Magnet, Kawat Enamel Poliuretana 0.1mm Kawat tembaga untuk perbaikan telepon. 0.1mm Tembaga Solder Solder Kawat las untuk motherboard telepon perbaikan sidik jari, Telepon Perbaikan Enamel Kawat Reel, Jenis kawat berenamel ini dapat digunakan untuk membuat kawat berliku yang menuntut bahan ringan, Kawat tembaga diemailatribut:
- Conductor: Copper
- Diameter (mm): 0.1
- Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Enamelled Wire EIWDeskripsi:Polyesterimideatribut:
- Average Weight (kg): 0.8 to 1.2
- Specifications: JIS C 3202-8, IEC 60317-8, NEMA MW 30-C
- Thermal Class: H
- Thermal Range (°C): 180
- EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreDeskripsi:Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
- CELLKIT Enamel Jumper Solder Wire (Kawat Solder)Deskripsi:Kabel kecil berbentuk kawat yang dilapisi dengan pelindung enamel. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan langsung antar komponen yang dijalur PCB-nya putus.Lapisan Enamel pada kabel melindungi sambungan agar tidak terjadi kontak dengan komponen lain yang tidak perlu, sehingga tidak mengakibatkan korsleting pada rangkaiannya.atribut:
- Diameter (mm): 0.1
- Product Dimensions (cm): 3x3x2
- Hikari Copper PipeDeskripsi:-Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.atribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Material: Copper
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in switch board and control panel, inherently flame retardant in compliance with IEC 60332-1. Special Features on Request : - Tinned Coated Copper Conductor - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Heat Resistance - Nylon Coatedatribut:
- Length (m): 100.0
- Supreme Cables Power Cable PVC Insulated NYA Series- Low Voltage (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 100
- Number of Cores: 1
- kabelmetal Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in swich board and control panel. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A , B, C Flame Retardant Non Category Heat Resistance - Nylon Coated
Daftar Harga copper wire Terbaru October 2026
| Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga) | Rp1.199.900 |
| monotaro Ul Heat Resistant Vinyl Insulated Wire (Ul 1007) | Rp589.900 |
| BRITTON Enamelled Copper Wire | Rp5.899.900 |
| TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga) | Rp30.900 |
| SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories | Rp1.199.900 |
| Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material) | Rp23.900 |
| NERO Electric General Emergency LED T5 | Rp239.900 |
| EZREN Copper Jumper Soldering Wire | Rp4.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi) | Rp7.900 |
| Supreme Cables Enamelled Wire EIW | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bfP108092411-1.jpg)
/rkP103192992-1.jpg)

/P102607479-2.jpg)

/3xP107923141-1.jpg)


%20(Kabel%20Instalasi)/2cP108186084-2.jpg)



/e2P107838506-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)

/piP103200918-2.jpg)
/exP105670537-7.jpg)
/otP103200893-2.jpg)
/15P103102041-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)